QUBIX SPA - QBX2004243 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 20MT CCA - 2004243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912038661
Codice prodotto
QBX2004243
Cod. produttore
2004243
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
20 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Bianco
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


