QUBIX SPA - QBX2004160 SCATOLA CCS 80X80 X2 ADP. FLANGELESS BI - 2004160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Colore - Bianco
Con scomparto avvolgicavo - sì
Montaggio superficiale - sì
Installabile incassato in canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031912038326
Codice prodotto
QBX2004160
Cod. produttore
2004160
Produttore
QBX
Con connettore / giunto:
sì
Colore:
Bianco
Con scomparto avvolgicavo:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Con campo testo:
sì
Serracavo:
sì
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Coperchio a cerniera
Larghezza del dispositivo:
79.8 mm
Profondità del dispositivo:
85.12 mm
Altezza del dispositivo:
24 mm


