AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004158 PLACCA CCS PASSO 503 2 POSIZIONI RJ45 - 2004158

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004158 PLACCA CCS PASSO 503 2 POSIZIONI RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912038302

Codice prodotto

QBX2004158

Cod. produttore

2004158

Produttore

QBX

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Elemento di base

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Inclinato

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

3

Con serracavo:

no

Con illuminazione:

no

Larghezza del dispositivo:

114.3 mm

Altezza del dispositivo:

69.85 mm

Profondità del dispositivo:

27.86 mm

Placca standard 503 a due posizioni inclinate per l?installazione di prese RJ45 e bussole CCS con attacco Keystone. Utilizzata assieme alla bussola Keystone cod. 2004089APC ed una presa rame RJ45 puo permettere di derivare i collegamenti rame e fibra dalQDSA ad una scatola a parete standard 503.