AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2002037 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6ACH 24RJ45UTP - 2002037

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2002037 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6ACH 24RJ45UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Schermato - no

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912011329

Codice prodotto

QBX2002037

Cod. produttore

2002037

Produttore

QBX

Numero di connettori / giunti:

24

Schermato:

no

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Pannelli di permutazione CCS 24 posizioni 10G.EXE 10Gigabit Ethernet forniti con 24 prese CCS RJ45 Easy Crimp non schermate o schermate. La modularità 8/16/24 posizioni, facile da realizzarsi con i coperchi chiusura moduli, permette di ottimizzare la gestione del cablaggio e delle link attive in funzione delle varie applicazioni multimediali. Velocità, semplicità e qualità nell’esecuzione dei cablaggi sono le caratteristiche fondamentali dei patch panel CCS 10G.EXE RJ45 Easy Crimp. CAT 6A