QUBIX SPA - QBX2002021 PATCH PANEL CCS IDC110 C5E 24 RJ45 UTP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 5E
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8031912000149
Codice prodotto
QBX2002021
Cod. produttore
2002021
Produttore
QBX
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
5E
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1