AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2002011 PATCH PANEL CCS VUOTO 16 POSIZIONI NE - 2002011

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2002011 PATCH PANEL CCS VUOTO 16 POSIZIONI NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - RJ

  • Numero di posti vuoti per connettori - 16

  • Con prese / attacchi - no

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912000132

Codice prodotto

QBX2002011

Cod. produttore

2002011

Produttore

QBX

Tipo di connessione:

RJ

Numero di posti vuoti per connettori:

16

Con prese / attacchi:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Pannello di permutazione vuoto a 16 posizioni, configurabile con prese CCS non schermate e schermate categoria 6 e 5Enhanced, avente le seguenti caratteristiche: supporto per garantire la continuità della schermatura; installazione in racl 19"; ingombro rack 1 unità; compatibili con lo standard Keystone, colore nero. Ogni confezione contiene: 1 pannello vuoto 16 posizioni; 1 supporto (ad innesto) per fissaggio cavi.