QUBIX SPA - QBX05C2710GIBB1000 CAVO R7ST4H23S C7 S/FTP AWG23 LSZH CCA - 05C2710GIBB1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Giallo
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Treccia
Confezione
1 M
EAN
8031912033925
Codice prodotto
QBX05C2710GIBB1000
Cod. produttore
05C2710GIBB1000
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Giallo
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.58 mm
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
74 %