QUBIX SPA - QBX0502091GRSC0305 CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 LSZH ECA - 0502091GRSC0305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Grigio
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
305 M
EAN
8031912002747
Codice prodotto
QBX0502091GRSC0305
Cod. produttore
0502091GRSC0305
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Grigio
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
5.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %



