AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032944 POE-173 GIGABIT ULTRA POE INJ. 60W

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032944 POE-173 GIGABIT ULTRA POE INJ. 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Gigabit ethernet

  • Potenza massima PoE - 60 W

  • Numero delle porte PoE - 1

  • Corrente di uscita - 1.2 mA

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912026750

Codice prodotto

QBX2032944

Cod. produttore

2032944

Produttore

QBX

Standard di trasmissione:

Gigabit ethernet

Potenza massima PoE:

60 W

Numero delle porte PoE:

1

Corrente di uscita:

1.2 mA

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Tipo di tensione:

AC

Tensione di ingresso:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza:

62.5 mm

Altezza:

31 mm

Profondità:

115 mm

POE-173 Injector Ultra PoE 60W, 1 porta 10/100/1000T Ultra PoE, alimentatore interno. \n Injector Gigabit Ethernet Ultra PoE retrocompatibile con standard 802.3at/af, in grado di alimentate periferiche IP standard PoE attraverso l?uso del solo cavo di rete. Il PoE injector eroga fino ad un massimo di 60W ed ? in grado di alimentare dispositivi PoE standard fino alla distanza massima di 100 metri.