AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032403 WGS-803 SWITCH IND IP30 FT 8GE

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032403 WGS-803 SWITCH IND IP30 FT 8GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034403

Codice prodotto

QBX2032403

Cod. produttore

2032403

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

148 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

24.2 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

134 mm

WGS-803 Switch unmanaged industriale Flat Type IP30 8 porte rame gigabit, temperature da -10 a 60 C, alimentazione 12-48VDC. \n Progettato per essere installato all'interno di una scatola ad incasso su parete o semplicemente per essere montato in una qualsiasi posizione comoda su parete, il WGS-803 ? uno switch industriali Gigabit Ethernet innovativo. Dotato di un case metallico IP30 compatto e robusto, di elevate velocit? di trasferimento dati e di un range esteso di temperature di funzionamento da -10?a 60? C, ? la soluzione ideale nel caso di reti domestiche piccole o medie, reti industriali o per la realizzazione di impianti di videosorveglianza e wireless. Lo switch dispone di 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps che supportano l'auto negoziazione per il rilevamento automatico della velocit? e la funzione Auto-MDI/MDI-X; La presenza nella confezione dei kit per installazione su barra DIN o su parete tramite supporto magnetico, il doppio ingresso di alimentazione ed il superamento dei test di ?Caduta libera?, ?Urti? e ?Vibrazioni?, rendono questo switch estremamente affidabile e adatto a qualsiasi tipo di installazione.