AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032273 FSD-1008HP SW 8P FE(POE 3AF/AT)+2FE

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032273 FSD-1008HP SW 8P FE(POE 3AF/AT)+2FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912033338

Codice prodotto

QBX2032273

Cod. produttore

2032273

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

10

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

120 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

220 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

150 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

43 mm

FSD-1008HP Switch unmanaged 10", 8 porte 10/100BaseTX PoE 802.3af/at, 2 porte uplink 10/100BaseTX, budget 120W. \n Switch unmanaged ideale per applicazioni home e business, idoneo sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l'estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 8 porte PoE+. Nell?FGSD-1008HP sono presenti 8 porte 10/100Mbps PoE+, due porte di uplink rame RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps. Tramite un apposito DIP switch, ? possibile selezionare le modalit? di funzionamento ?Standard?, ?VLAN? ed ?Extend?. Selezionando la modalit? ?VLAN? il traffico di ciascuna porta PoE+ viene isolato dalle altre mentre abilitando la modalit? ?Extend? possono essere connessi e alimentati dispositivi PoE fino ad una distanza massima di 250 metri ad una velocit? massima di 10Mbps. Le 8 porte Power Over Ethernet sono conformi sia allo standard 802.3af che 802.3at e sono in grado di erogare fino a 30W per porta. La potenza complessiva massima erogabile dagli switch ? di 120W.