QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2020021 Armadio TECH H370xL600XP350 6U Gr - 2020021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006561
Codice prodotto
QBX2020021
Cod. produttore
2020021
Produttore
QBX
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
6
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
350 mm
Altezza:
370 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
60 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035