AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011324 VENTILATORE IP54 520 MC/H 320X320 MM

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011324 VENTILATORE IP54 520 MC/H 320X320 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912032386

Codice prodotto

QBX2011324

Cod. produttore

2011324

Produttore

QBX

Ventola per armadi Serie IP, dimensioni 320x320 mm, portata aria 520mc/h, grado di protezione IP54. \n Sistemi di ventilazione forzata per l'estrazione dell'aria all'interno degli armadi serie IP composti da ventilatori IP54, completi di griglia e filtroanti-impurit?, disponibili in versioni con potenze di aspirazione da 65 a 520 mc/ora. Per il completamento del sistema di ventilazione ? necessario l'abbinamento al filtro di ingresso aria di pari portata. Al fine di garantire il corretto grado di protezione, l'installazione richiede la predisposizione in fabbrica dei fori necessari per ventilatore e filtro.