QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009208 ARMADIO IP55 H2200XL600XP1000 42U PC GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 42
Grado di protezione (IP) - IP55
Profondità - 1000 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912034984
Codice prodotto
QBX2009208
Cod. produttore
2009208
Produttore
QBX
Numero di unità rack:
42
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
1000 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
2218 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
750 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
2
Con porta trasparente:
no
Con base:
sì
Bloccaggio porta anteriore:
A tre punti
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
A tre punti
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035