QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009185 Armadio TECH H2000xL800xP800 42U Gr


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912040213
Codice prodotto
QBX2009185
Cod. produttore
2009185
Produttore
QBX
Armadio TECH Pavimento H2050xL800xP800 42 Unità colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.