AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009184N Armadio TECH H2000xL600xP600 42U Ne

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009184N Armadio TECH H2000xL600xP600 42U Ne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912040206

Codice prodotto

QBX2009184N

Cod. produttore

2009184N

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

42

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

800 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

Armadio TECH Pavimento H2000xL600xP600 42 Unità colore nero RAL 9005.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con aperturaa 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.