AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009183 Armadio TECH H1750xL600xP600 36U Gr

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009183 Armadio TECH H1750xL600xP600 36U Gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912040176

Codice prodotto

QBX2009183

Cod. produttore

2009183

Produttore

QBX

Armadio TECH Pavimento H1750xL600xP600 36 Unità colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.