QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009163 Armadio DCT H2000xL800xP1000 PAG2PPG Gr - 2009163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039750
Codice prodotto
QBX2009163
Cod. produttore
2009163
Produttore
QBX
Armadio TECH Datacenter H2000xL800xP1000 42U porta anteriore 1 anta, posteriore 2 ante grigliate 75%, pannelli laterali ciechi, colore grigio RAL 7035.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.