QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009120N Armadio TECH H1750xL800xP800 36U Ne


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 36
Confezione
1 PZ
EAN
8031912040046
Codice prodotto
QBX2009120N
Cod. produttore
2009120N
Produttore
QBX
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
36
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
800 mm
Altezza:
1750 mm
Larghezza:
800 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
800 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9005