AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009059 ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 42U GR

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009059 ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 42U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 1200 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034632

Codice prodotto

QBX2009059

Cod. produttore

2009059

Produttore

QBX

Numero di unità rack:

42

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1200 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2007 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

1000 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Armadio Datacenter Serie PRO H2000xL800xP1200 42 Unit? colore grigio RAL 7035. \n Armadi rack Datacenter Serie PRO idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19? presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed ? adatta all'installazione di accessori specifici con profondit? e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Fornibile nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondit? di 1000 o 1200 mm, la serie PRO ? personalizzabile in funzione delle esigenze di installazione.