QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008428OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.M. LSZH B2CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8031912034298
Codice prodotto
QBX2008428OM3
Cod. produttore
2008428OM3
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
12
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Turchese
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
8.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
127.5 mm
Idoneo per posa interrata:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì