AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008374OM3 Cavo 12FO 50/125OM3 A.D. LSZH B2ca Conn

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008374OM3 Cavo 12FO 50/125OM3 A.D. LSZH B2ca Conn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912035806

Codice prodotto

QBX2008374OM3

Cod. produttore

2008374OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Turchese

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

130 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo loose armatura dielettrica 12 fibre 50/125 OM3 guaina LSZH Euroclasse B2ca s1a,d0,a1 per connettorizzazione in laboratorio. \n Cavi ottico loose monotubo per uso interno tipo I-B(ZN)BH da 6 a 24 fibre ottiche per la connettorizzazione in laboratorio, elevata resistenza meccanica, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Euroclasse B2ca s1a,d0,a1. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico dry-core privo di gel tamponante.