QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008368 CAVO 12FO 62,5/125 ARM. DIEL.LSZH CONNET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Categoria - OM 1
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8031912022462
Codice prodotto
QBX2008368
Cod. produttore
2008368
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Categoria:
OM 1
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
12
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Arancione
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
5.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
58 mm
Idoneo per posa interrata:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì