AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008326OM3 CAVO LOOSE 4X50/125 OM3 A.M. PE FCA

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008326OM3 CAVO LOOSE 4X50/125 OM3 A.M. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912028013

Codice prodotto

QBX2008326OM3

Cod. produttore

2008326OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

4

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.7 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

115.5 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo loose armatura metallica in acciaio corrugato 4 fibre 50/125 OM3 guaina PE Euroclasse Fca. \n Cavo ottico loose monotubo per uso esterno tipo A-DQ(BN)(SR)2Y da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica resistente longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori e sollecitazioni meccaniche di tipo metallico in acciaio corrugato termosaldato, guaina esterna di tipo PE (polietilene), Euroclasse Fca. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidit?.