AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008325 CAVO LOOSE 24X9/125 G652D A.M. PE FCA

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008325 CAVO LOOSE 24X9/125 G652D A.M. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912013651

Codice prodotto

QBX2008325

Cod. produttore

2008325

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

24

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.7 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

115.5 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo loose armatura metallica in acciaio corrugato 24 fibre 9/125 G652D guaina PE Euroclasse Fca. \n Cavo ottico loose monotubo per uso esterno tipo A-DQ(BN)(SR)2Y da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica resistente longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori e sollecitazioni meccaniche di tipo metallico in acciaio corrugato termosaldato, guaina esterna di tipo PE (polietilene), Euroclasse Fca. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidit?.