QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008303 CAVO LOOSE 8X9/125 G652D A.D. PE FCA - 2008303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 8
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8031912013538
Codice prodotto
QBX2008303
Cod. produttore
2008303
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
8
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
5.4 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
81 mm
Idoneo per posa interrata:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


