AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008007 BRETELLA BIF SC-SC 62,5/125 MM 3MT - 2008007

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008007 BRETELLA BIF SC-SC 62,5/125 MM 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912000903

Codice prodotto

QBX2008007

Cod. produttore

2008007

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra SC-SC 62,5/125 MM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.