QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008003 BRETELLA BIF ST-ST 62,5/125 MM 3MT - 2008003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912000866
Codice prodotto
QBX2008003
Cod. produttore
2008003
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Arancione
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


