QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2004225 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=60MT - 2004225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 60 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912035844
Codice prodotto
QBX2004225
Cod. produttore
2004225
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
60 m
Numero di fibre:
4
Tipo di cavo:
Breakout
Colore della guaina esterna:
Bianco
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2.5 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


