QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002038 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6ACH 24RJ45STP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - sì
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8031912011336
Codice prodotto
QBX2002038
Cod. produttore
2002038
Produttore
QBX
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
sì
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1