AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002024 PATCH PANEL CCS IDC110/KR C6 24 RJ45 UTP

QUBIX S.R.L. NETWORK
copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002024 PATCH PANEL CCS IDC110/KR C6 24 RJ45 UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Schermato - no

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912004420

Codice prodotto

QBX2002024

Cod. produttore

2002024

Produttore

QBX

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Schermato:

no

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Patch Panel CCS 24 posizioni con 24 prese Cat.6 RJ45 non schermate UTP tipo 110 - 568A/B con cable management. \n Pannello di permutazione CCS di Categoria 6 a 24 posizioni precaricato con 24 prese RJ45 non schermate con sistema di terminazione IDC 110/Krone per canali trasmissivi in Classe E. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2 Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Idoneo per PoE (IEEE 802.3af).