PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60083164 Arm. Dielet. LSZHCca E22 FO 12 OS2 9/12 - 60083164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Confezione
1 M
EAN
2000000257488
Codice prodotto
PIR60083164
Cod. produttore
60083164
Produttore
PIR
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo:
12
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
75 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
73 kg/km


