AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60071175 Arm. Met, PE E06 FO 24 OS2 9/125

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076888540

Codice prodotto

PIR60071175

Cod. produttore

60071175

Produttore

PIR

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero di fibre per nucleo:

24

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

Diametro esterno approssimativo:

8.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

85 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Idoneo per posa interrata:

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

83 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo in fibra ottica con tubo centrale sciolto riempito di gel e fino a 24 fibre per applicazioni all'aperto e installazioni di interramento diretto. Design corazzato metallico con filati di vetro, bloccato longitudinalmente all'acqua, antiroditore e guaina in PE. Utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso alle telecomunicazioni, connessioni in fibra ottica verso l'azienda e fibra ottica verso l'edificio, nonché connessioni in fibra ottica e accesso a casa. DIN/VDE: A-DQ(ZN)(SR)B2Y Maggiori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily238991