PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60018856 Arm. Met, PE E06 FO 4 OM3 50/125 - 60018856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Confezione
1 M
EAN
7449075294892
Codice prodotto
PIR60018856
Cod. produttore
60018856
Produttore
PIR
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
sì
Diametro esterno approssimativo:
8.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
85 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Idoneo per posa interrata:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
83 kg/km
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no