AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60011342 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 12 OM3 50/125

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60011342 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 12 OM3 50/125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 2000 M

EAN

7449075295493

Codice prodotto

PIR60011342

Cod. produttore

60011342

Produttore

PIR

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

73 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Idoneo per posa interrata:

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

51.7 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo in fibra ottica con tubo centrale loose riempito di gel e fino a 24 fibre per il cablaggio strutturato. È caratterizzato da una resistenza alla trazione di 3000N per applicazioni interne ed esterne e da un design dieletrico con armatura in filati divetro, blocco longitudinale dell'acqua, protezione dai roditori e guaina ignifuga FireBur®. Questo cavo può essere utilizzato per le dorsali LAN e WAN, per le linee di accesso alle telecomunicazioni, per le connessioni in fibra al business e in fibra all'edificio, nonché per le connessioni in fibra alla casa. Utilizzabile all'esterno, sia per l'interramento diretto (in letto di sabbia) che in canalizzazioni, e come cavo ignifugo all'interno. DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH Ulteriori informazioni sulle applicazioni dei cavi in fibra ottica: read more Latest version of this data sheet is available for download: ProductFamily239034