PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20367080 cda-fhfx-a 4g6 mmq 0.6/1 kv -nero - 20367080
.jpg?84758679856766908575887784678F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378767D73BCA797&ts=1759437253423)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 600 kV
Confezione
1 M
EAN
2000004571528
Codice prodotto
PIR20367080
Cod. produttore
20367080
Produttore
PIR
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
600 kV
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Altri
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
3.3 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermato:
no
Conduttore concentrico:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Diametro esterno approssimativo:
15 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
90 mm
Peso:
420 kg/km
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C
Tensione nominale U:
1000 kV
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato come cavo navale:
sì
Adatto come cavo per applicazioni di media tensione:
no
Adatto come cavo per applicazioni di alta tensione:
no


