PRODEL SRL - PRDPT9343S/103SO CUSTODIA SAGOMATA PER PULSANTIERA PRODEL - PT9343S/103SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004078836
Codice prodotto
PRDPT9343S/103SO
Cod. produttore
PT9343S/103SO
Produttore
PRD
Ogni pulsantiera Prodel, sia a 1 o 2 file, in forma sagomatao rettangolare, può essere accompagnata dalla sua custodiada appoggio a parete, realizzata in acciaio inox per garantirela massima protezione e costruita nella stessa colorazionedella pulsantiera. Anche l’estetica ha la sua importanza.Per le custodie da appoggio a parete sono disponibilidue famiglie di prodotti: una compatibile con le scatoleda incasso modello 625 e l’altra con le scatole della serieURMET 1145. Per entrambe le famiglie, sono disponibilisia versioni sagomate che rettangolari.Se la pulsantiera ha una dimensione superiore a 2 file, lacustodia da appoggio può essere realizzata esclusivamentedi forma rettangolare.CODICE