AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PRISMEK SRL - PRK7725110 GENIUS SP 200

copiacopia
PRISMEK SRL - PRK7725110 GENIUS SP 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002915959

Codice prodotto

PRK7725110

Cod. produttore

7725110

Produttore

PRK

La gamma di accumulatori GENIUS SP sono progettati per la produzione istantanea di A.C.S. e per l’integrazione di sistemi di riscaldamento.Vantaggi:- Serbatoio di accumulo inerziale con più punti di ingresso per la gestione della mandata e ritorno della pompa di colore- Scambiatore estraibile DN16 realizzato in tubo corrugato in acciaio inox 316L per la produzione istantanea di A.C.S.- Non è necessario installare l’anodo di magnesio.- Predisposti per l’installazione all’interno e all’esterno dell’abitazione.- Rivestimento esterno in acciaio zincato laccato bianco.- Coibentazione di 50 mm con poliuretano rigido iniettato.- Piedi regolabili in altezza.- Predisposizione per resistenza elettrica da 1” 1/4