Primo - PRZW043 Kabelwinde 400 V - W043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di azionamento - Elettrico
Potenza nominale - 1.5 kW
Forza di trazione - 20 kN
Velocità di presa - 10 m/min
Confezione
1 PZ
EAN
4260182060254
Codice prodotto
PRZW043
Cod. produttore
W043
Produttore
PRZ
Modello:
Altri
Tipo di azionamento:
Elettrico
Potenza nominale:
1.5 kW
Forza di trazione:
20 kN
Velocità di presa:
10 m/min
Materiale:
Altri
Con tamburo esterno:
no
Adatto per:
Filo
Tensione nominale:
400 V


