AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZPK01 HauseinfA1/4hrung fA1/4r 35 mm Bohrloch

copiacopia
Primo - PRZPK01 HauseinfA1/4hrung fA1/4r 35 mm Bohrloch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 22...22 mm

  • Modello - Manicotto pressione

  • Lunghezza - 35 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Pressione - 1 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182060377

Codice prodotto

PRZPK01

Cod. produttore

PK01

Produttore

PRZ

Diametro del cavo:

22...22 mm

Modello:

Manicotto pressione

Lunghezza:

35 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Pressione:

1 bar

Possibilità di smontaggio:

Possibilità di raggruppamento cavi:

no