AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP872 XL 250 EinbaugehAuse, Betonbau - P872

copiacopia
Primo - PRZP872 XL 250 EinbaugehAuse, Betonbau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade di potenza - 100...100 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 230 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182064115

Codice prodotto

PRZP872

Cod. produttore

P872

Produttore

PRZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade di potenza:

100...100 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

230 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

250 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Altezza/profondità di installazione:

110 mm