AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP870 XL 150 EinbaugehAuse, Betonbau - P870

copiacopia
Primo - PRZP870 XL 150 EinbaugehAuse, Betonbau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade di potenza - 50...50 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 130 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182065044

Codice prodotto

PRZP870

Cod. produttore

P870

Produttore

PRZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

130 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

150 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

110 mm