AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP760 Membrandose M1 60, Betonbau Betondose

copiacopia
Primo - PRZP760 Membrandose M1 60, Betonbau Betondose

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Ottagonale

  • Colore - Blu

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182064764

Codice prodotto

PRZP760

Cod. produttore

P760

Produttore

PRZ

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Ottagonale

Colore:

Blu

Modello:

Singolo

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

95...95 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

75 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

80 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

32 mm

Per cavi di diametro:

15...15 mm

Fissatubo:

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

12

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli del morsetto:

6

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

Imbocco:

Nessuno