AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP756 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M32/M40,

copiacopia
Primo - PRZP756 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M32/M40,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 30°

  • Adatto per tubi di diametro - 32 mm

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182062951

Codice prodotto

PRZP756

Cod. produttore

P756

Produttore

PRZ

Modello:

30°

Adatto per tubi di diametro:

32 mm

Con copertura: