AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP731 Betondose 2.0, Betonbau - P731

copiacopia
Primo - PRZP731 Betondose 2.0, Betonbau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Ottagonale

  • Colore - Blu

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182062753

Codice prodotto

PRZP731

Cod. produttore

P731

Produttore

PRZ

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Ottagonale

Colore:

Blu

Modello:

Singolo

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

90...90 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

6

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no