AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP726 Thermodose THD-70, Unterputz GerAtedose - P726

copiacopia
Primo - PRZP726 Thermodose THD-70, Unterputz GerAtedose

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Blu

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182064757

Codice prodotto

PRZP726

Cod. produttore

P726

Produttore

PRZ

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Blu

Modello:

Singolo

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

68...68 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Profondità interna:

67 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Per cavi di diametro:

1...13 mm

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

16

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli del morsetto:

6

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Isolamento acustico