AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP419 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M20/M25,

copiacopia
Primo - PRZP419 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M20/M25,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 30°

  • Adatto per tubi di diametro - 25 mm

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182061046

Codice prodotto

PRZP419

Cod. produttore

P419

Produttore

PRZ

Modello:

30°

Adatto per tubi di diametro:

25 mm

Con copertura: