Primo - PRZP200-02 Qnect Hohlwand Schallschutzdose 49 mm - P200-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005201967
Codice prodotto
PRZP200-02
Cod. produttore
P200-02
Produttore
PRZ
Schallschutz, halogenfrei und luftdicht in einer Dose! Durch ihre Tiefe von 49 mm eignet sich die Qnect Hohlwanddose fur Trockenbau ideal fur enge Wandaufbauten. Mit einem Durchmesser von 74 mm bietet die Geratedose au?erdem deutlich mehr Klemmraum als herkommliche Installationsdosen. Bei Mehrfachkombinationen konnen die Schalterdosen in Holzstanderwanden oder Rigips dadurch auch im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbunden werden. Die SCS-Verbindungstechnik mit gro?flachiger Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik ermoglicht anschlie?end ein einfaches Durchverdrahten ohne Verbindungsstutzen. Die Qnect Hohlwanddose Schallschutz ist auch mit einer Tiefe von 62 mm erhaltlich.