AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP200-01 Qnect Hohlwand GerAtedose 49 mm - P200-01

copiacopia
Primo - PRZP200-01 Qnect Hohlwand GerAtedose 49 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005201943

Codice prodotto

PRZP200-01

Cod. produttore

P200-01

Produttore

PRZ

Durch ihre Tiefe von 49 mm eignet sich die halogenfreie und luftdichte Qnect Hohlwanddose fur Trockenbau ideal fur enge Wandaufbauten. Mit einem Durchmesser von 74 mm bietet die Geratedose deutlich mehr Klemmraum als herkommliche Installationsdosen. Bei Mehrfachkombinationen konnen die Schalterdosen in Holzstanderwanden oder Rigips dadurch auch im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbunden werden. Die SCS-Verbindungstechnik mit gro?flachiger Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik ermoglicht anschlie?end ein einfaches Durchverdrahten ohne Verbindungsstutzen. Fur Installationen mit Schallschutz empfehlen wir die Qnect Hohlwanddose Schallschutz. Beide Varianten sind auch mit einer Tiefe von 62 mm erhaltlich.