AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PRAMAC - PM1PK332SX1000 PX5000 MON PRAMAC OHV A STRAPPO MAN +AVR

PRAMAC
copiacopia
PRAMAC - PM1PK332SX1000 PX5000 MON PRAMAC OHV A STRAPPO MAN +AVR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Motore a combustione

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 4.2 kVA

  • Tipo di carburante - Benzina

  • Peso - 79 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018539084707

Codice prodotto

PM1PK332SX1000

Cod. produttore

PK332SX1000

Produttore

PM1

Tipo di azionamento:

Motore a combustione

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

4.2 kVA

Tipo di carburante:

Benzina

Peso:

79 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza del generatore:

3.8 kW

Fattore di potenza:

0.9

Grado di protezione (IP):

IP44

Velocità di rotazione:

3000 1/min

Lunghezza:

727 mm

Larghezza:

515 mm

Altezza:

670 mm

La gamma PX rappresenta una delle ultime novità PRAMAC. Compatti, efficienti e facili da usare, i generatori PX sono perfetti per tutte le vostre applicazioni semi-professionali.